DMF240-R0.2 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 06067419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF240-R0.2 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 06067419
DMF240-R0.2 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 06067419

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06067419品番DMF240-R0.2 AH9130
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法PDD(mm)7.45コーナーR(mm)0.2加工径範囲(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)0.2インサートサイズインサートシートサイズコード:24突き出し長さ(mm)工具:10.71寸法差(mm)先端と肩部:2.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする