DMF095-R0.2 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 06067489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMF095-R0.2 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 06067489
DMF095-R0.2 AH9130 ドリルヘッド DMF タンガロイ 06067489

ドリルヘッド DMF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード06067489品番DMF095-R0.2 AH9130
参考基準価格(税別)¥19,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法PDD(mm)2.55コーナーR(mm)0.2加工径範囲(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)0.2インサートサイズインサートシートサイズコード:9突き出し長さ(mm)工具:4.61寸法差(mm)先端と肩部:1.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする