曜日別特売
TCS27-125-020 AH8005 チップ TCS27 タンガロイ 06067525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCS27-125-020 AH8005 チップ TCS27 タンガロイ 06067525
TCS27-125-020 AH8005 チップ TCS27 タンガロイ 06067525

チップ TCS27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード06067525品番TCS27-125-020 AH8005
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃幅(mm)溝入れ:1.25最大溝深さ(mm)3.5コーナーR(mm)0.2最大突切り径(mm)Φ7刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応インサート総厚さ(mm)4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする