TCM27-250-030 AH8005 チップ TCM27 タンガロイ 06068478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCM27-250-030 AH8005 チップ TCM27 タンガロイ 06068478
TCM27-250-030 AH8005 チップ TCM27 タンガロイ 06068478

チップ TCM27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード06068478品番TCM27-250-030 AH8005
参考基準価格(税別)¥23,250販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃幅(mm)溝入れ:2.5最大溝深さ(mm)5.7コーナーR(mm)0.3最大突切り径(mm)Φ11.4刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応インサート総厚さ(mm)4
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする