TCL27-150-015 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 06068855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCL27-150-015 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 06068855
TCL27-150-015 AH8005 溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ 06068855

溝入れ突切り用チップ TCL27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード06068855品番TCL27-150-015 AH8005
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃幅(mm)溝入れ:1.5最大溝深さ(mm)5.7コーナーR(mm)0.15最大突切り径(mm)Φ11.4刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応インサート総厚さ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする