曜日別特売
TCG27-175-020 NS9530 チップ TCG27 タンガロイ 06068959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCG27-175-020 NS9530 チップ TCG27 タンガロイ 06068959
TCG27-175-020 NS9530 チップ TCG27 タンガロイ 06068959

チップ TCG27

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード06068959品番TCG27-175-020 NS9530
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃幅(mm)溝入れ:1.75最大溝深さ(mm)5.7コーナーR(mm)0.2最大突切り径(mm)Φ11.4刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする