※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TCG27
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
06068968
品番
TCG27-200-020 NS9530
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃幅(mm)
溝入れ:2
最大溝深さ(mm)
6.4
コーナーR(mm)
0.2
最大突切り径(mm)
Φ12.8
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応