※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DTV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
インサートサイズ
インサートシートサイズコード:5
インサートシートサイズコード:2
インサートシートサイズコード:5
勝手
L
L
R
コーナーR(mm)
0.4
0.2
0.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06069029
品番
DTV5-040-35L-PS AH7025
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
対辺(mm)
25
刃幅(mm)
溝入れ:4.5
勝手
L
シャンク高さ(mm)
5.5
コーナーR(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
●右側前:52●左側前:0
図面番号
1
インサートサイズ
インサートシートサイズコード:5