APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725

APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725
APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725
APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725
APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725
APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725
APF アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン) 06069725

アルミパテ ファイバー入り

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
内容量1缶(3kg)注文コード06069725品番APF
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。

可使時間(分)
指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度
気温や湿度により多少異なる場合があります。
配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kgRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は2液タイプの為、共通硬化剤J(イエロー)(別売)が必要です。
硬化剤は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577687
2021-10-05
用途: 金属部の穴埋め
製造業

経年劣化による金属部の大きな穴を埋めるのにこのアルミパテを使用した。
修理は完了し、車検も機能的にも問題なし。
しかし別売りの硬化剤を同時購入するのを忘れた。要注意!

6が参考にしています
対象商品 : 37577687
2021-05-14
用途: アルミパーツの穴うめ加工
有限会社パル卸売・小売業

4x3cmほどの穴埋めと表面加工、かなり固めです。が加工は普通にできるので良いです。共通硬化剤J(ブルー)と同時購入

2が参考にしています
対象商品 : 37577687
2019-10-24
用途: 塗装作業時
その他業種

車の板金に使います。ファイバーが入っているので割れにくいので昔から
使っています。

4が参考にしています
対象商品 : 37577687
2019-07-28
用途: 車の錆穴をふさぐのに使用
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上に丈夫になりました。
穴埋めにはとても良さそうです!
やや満足という点はなにしろパテが固い、混ぜるのも大変ですぐに固まる。
何か良い方法があると思うので模索中

1が参考にしています
対象商品 : 37577687
2019-04-20
用途: アルミ製品の穴埋め
株式会社山川商店卸売・小売業

アルミ製品の油タンク穴埋めに使いました。
硬化材の量が難しかったですが、漏れも無く上手く出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 37577687
2019-03-22
用途: 自動車の錆、修理
自動車・二輪車・自転車関連業

密着がすごく良い、作業が楽、硬化強度も想像以上
もう少し少量が有れば良いな~(我がままかな)

対象商品 : 06069725
2022-05-19
用途: 型枠修理
中川ヒューム管工業株式会社

別途に硬化剤が必要だが、紹介写真に硬化剤と一緒の写真がある。紛らわしい。
硬化剤別売りの標示もあるが、非常に小さくわかりずらい。
納入まで日数がかかりすぎる。
高い。

5が参考にしています
対象商品 : 06069725
2019-03-14
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが最高にいいです、また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする