曜日別特売
WC-SC 作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー 06070531

作業衣専用洗剤(無リン)

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1kg)注文コード06070531品番WC-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440

水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。
作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。

質量(kg)1.16(箱含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)箱:170×78×235仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06070531WC-SC06070547WC-MCWC-SC 作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー 06070547作業衣専用洗剤(無リン)コスモビューティー1箱(2.1kg)
979
税込1,077
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: コークスなどを使用する工事現場
建設業・工事業

今まで使用した洗剤のなかでは一番よく汚れが落ちます。
結構、粉が固まりすぎているのでマイナス1で・・・

対象商品 : 06070547
2022-11-04
用途: 作業服の洗濯

さすが一般の洗濯用洗剤にくらべて油汚れの落ち方がまったく違います。
相当きれいになりました。
ただグリスの汚れにはさすがに効果は期待できませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 06070547
2022-08-21
用途: 自動車整備
オートメンテナンス フカミ

いままで使った物の中では一番良いと思います オイル汚れも良く落ちます

対象商品 : 06070547
2020-03-28
用途: 重油タンク清掃時使用
有限会社よつくら

作業着の洗濯に使用するのですが他の洗剤では油が残るのですがこの洗剤は
油汚れが落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 06070547
2016-10-01
用途: プラント作業
卸売・小売業

グリスは完全には落ちませんが、今まで使っていた物よりは落ちるしコスパも上がりました。ちなみに湯ではなく水です。

1が参考にしています
対象商品 : 06070547
2018-09-28
用途: 作業服の洗濯
有限会社アスコ通信特機

油汚れも良く落ちます。
箱が紙なのですぐにふやけました。
また、縦長で安定が悪く倒れそうなので横幅を広くしてもらえるといいのですが。
別の容器に移し替えて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 06070547
2016-11-07
用途: 良いと思います

水に対して粉解けも良いです。汚れ落ちは目を見張るようなものはありませんでしたが、作業用の洗剤の中では良い方だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06070531
2017-03-24
用途: 洗濯

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする