曜日別特売
FS-102WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック 06070605

 

FS-102WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック 06070605
FS-102WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック 06070605
FS-102WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック 06070605
FS-102WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック 06070605
FS-102WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック 06070605

口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード06070605品番FS-102WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988

舌洗浄に対応したノズル付
3段階から選べる水圧レベル
用途に合わせて選べる3モード
タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)
洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)
最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)
水タンクを取り付けたまま給水できる給水口
360°回転ノズル
IPX7の防水仕様
専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個

付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個質量(g)約250(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)充電時間空の状態から満充電まで約3時間内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh防水仕様JIS C 0920 IPX7使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)水タンク容量(mL)約250
関連資料:(2.26MB)
注意
※ACアダプタは付属していません。必ず5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする