曜日別特売
FS-103WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック 06070621

 

FS-103WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック 06070621
FS-103WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック 06070621
FS-103WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック 06070621
FS-103WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック 06070621
FS-103WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック 06070621

口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード06070621品番FS-103WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能
設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。
持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器
1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)
用途に合わせて選べる3モード
360°回転ノズル
IPX7の防水仕様
本体吸水口にノズル1本収納可能
電池残量表示
専用充電ケーブル/ノズル2個付

付属品ノズル2個、専用充電ケーブル質量(g)約220(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)吐出量(L/min)約200(Highモード)充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh防水仕様JIS C 0920 IPX7使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)水タンク容量(mL)約150
関連資料:(2.21MB)
注意
※ACアダプタは付属していません。必ず5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする