KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657

KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657
KDK75245S 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070657

電気毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)75
コード長さ(m)(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
内容量1個注文コード06070657品番KDK75245S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・シルクプロテイン加工
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー

幅(mm)1880質量(kg)2.3高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)75コード長さ(m)(本体側)約1.7、(電源側)約1.9特性ダニ退治、室温センサー表面温度(℃)中央/強:約51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする