コイズミ(小泉成器)
電気毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
50
75
50
コード長さ(m)
(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06070666
品番
KDS50245S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・シルクプロテイン加工
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)
1400
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
特性
ダニ退治、室温センサー