KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727

KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727
KDS50248T 電気毛布 コイズミ(小泉成器) 06070727

電気毛布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)50
コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9
内容量1個注文コード06070727品番KDS50248T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

快眠タイマーで暑くなりすぎないよう快眠をサポート。
快眠タイマー…寝始めと寝起きは暖かく。寝ているときは熱くなりすぎない。タイマーモード後は自動オフで切り忘れ防止。
・毛布部分水洗いOK
・頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー

幅(mm)1400質量(kg)0.8高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)(本体側)約0.6、(電源側)約1.9タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー特性ダニ退治、室温センサー、抗菌防臭加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする