曜日別特売
L-998 つけもの袋 アルフォーインターナショナル 06071007

つけもの袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式(120枚)
寸法(mm)0.05×1000×100
内容量1式(120枚)注文コード06071007品番L-998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

『つけもの袋』は、漬物を美味しく作るための便利なアイテムです。においや色うつりを防いでお手入れも簡単です。漬物の発酵に必要な空気を程よく通す素材で作られているものが多く、乳酸菌が活発に働き、美味しく漬物を作ることができます。塩分が染み出しにくく、漬物が美味しく仕上がります。外箱はコンパクトなので、収納場所をとりません。

用途漬物の漬け込み、味噌作り、果物や野菜の保存など、様々な用途に。セット内容1冊1枚入り×120冊厚さ(mm)0.05寸法(mm)0.05×1000×100適合サイズ4斗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする