FUKUTOKU(福徳産業)
牛皮シボ小銭入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06071068
品番
#2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
牛皮
色
黒
質量(g)
約21
奥行(mm)
10
縦(mm)
65
横(mm)
100
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
バッグ・キャップ
バッグ
財布
牛皮シボ小銭入れ FUKUTOKU(福徳産業)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バッグ」にはこんなカテゴリがあります
リュック
ボディバッグ
ボストンバッグ
トートバッグ
ウエストポーチ
ショルダーバッグ
スーツケース
ビジネスバッグ
ボンサック
巾着
財布
その他バッグ
シェアする
マイページ