FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンローラー32mm巾ベルト W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
黒
グレー
紺
ベージュ
モスグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06071540
品番
#31 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
ベージュ
質量(g)
約112
ベルト幅(mm)
32
ベルト長さ(mm)
1290
バックル
ローラー
ベルト厚(mm)
2