チップ #GR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TH10寸法L(mm)6.15注文コード06071974品番8GR350 TH10
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質TH10寸法L(mm)6.15寸法A(mm)5.56寸法D(Φmm)2.58寸法B(mm)10.16寸法s(mm)3.87最大溝深さ(mm)2寸法R(mm)0.2溝幅W(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする