曜日別特売
#1014 L 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072678

#1014 L 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072678
#1014 L 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業) 06072678

牛皮1P30mm巾ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色チョコ
内容量1本注文コード06072678品番#1014 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
チョコ
材質
牛皮
質量(g)
約141
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
1270
バックル
1ピン
ベルト厚(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする