BR605 ブレラ(Brera) ABC商会 06073019

 

BR605 ブレラ(Brera) ABC商会 06073019
BR605 ブレラ(Brera) ABC商会 06073019

ブレラ(Brera)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(4枚)ブレラ ダークグレー仕上マット注文コード06073019品番BR605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。
セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。
石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。
表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。

用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)600×600ブレラ ダークグレー仕上マット
注意
※施工費および運賃は含まれていません。(運賃は別途ご請求となります。)
※価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※サイズや厚みなどの仕様変更および製造中止、取り扱い中止になる場合もあります。あらかじめご了承ください。
※色調に焼き物特有の自然なバラつきがあります。
※製造ロットにより色調が大きく異なる場合もございます。必ず事前に開封し色味をご確認いただき、数ケースミックスして色調を合わせてからご使用ください。
※内・外装壁面への施工は剥落防止、受け金具による自重受け処置をして施工ください。
※屋外壁への施工は1~2F高までが目安です。また使用環境によっては施工できない場合もございます。
※施工には使用環境に沿った施工、張り付け材をご使用ください。
※目地は3mm以上設けてください。
※製品重量に耐えうる下地をご用意ください。
※滑りの気になる箇所への使用は防滑性能をお確かめの上ご使用ください。
※車が通る場所への施工はできません。
※磁器質セラミックタイルは中性洗剤で洗浄可能です。また長年のご使用により汚れが堆積しますと、アルカリや酸系での洗浄が必要になる場合がございます。メンテナンスにつきましてはメンテナンス業者へご相談ください。
※お届け先や数量によってはお届けできない場合がございます。ご了承ください。
※10ケース以上はパレット出荷となります。パレットはお客様にてお引き取り、処分ください。
※10ケースまでは軒先渡し。10ケース以上のパレット配送は車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする