カンダ[厨房用品]
柏 18-8調味料缶 大 P缶
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06074489
品番
068229
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
P缶
材質
ステンレス
サイズ
大
高さ(mm)
96
外径(Φmm)
72
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
保存容器・調味料入れ
調味缶
柏 18-8調味料缶 大 P缶 カンダ[厨房用品]
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります
シール容器・フードコンテナ
キッチンポット
調味缶
ストッカー
保存用ガラス瓶
調味用ディスペンサー
樹脂容器・ボトル
真空保存容器
おひつ/わっぱ
バターポット
シェアする
マイページ