弁慶(本間冬治工業)
システムウォーターコランダー足付2段小 200mm HF-811
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06074690
品番
101030
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
328
高さ(mm)
70
外寸(mm)
縦:458