※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CNMG-CB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06074731
品番
CNMG090308-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06074731
CNMG090308-CB
00700622
CNMG090308-CB NS9530
チップ CNMG-CB
タンガロイ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカ後継品です