曜日別特売
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905

99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905
99520 キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817) 不二貿易 06076905

キッチンカウンター サージュ WH×NA 45幅(96817)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06076905品番99520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

省スペースでも活躍のキッチンカウンター
ホワイト×ナチュラルカラーで、どんなインテリアにも馴染みやすいキッチンカウンターです。
戸棚には食器や缶詰、お菓子などスッキリ収納できます。
お好みの高さに合わせて、棚の付け替えができます。
引き出して使えるスライド棚です。炊飯時やお湯を沸かす際に出して使うことで、蒸気による棚の劣化を防ぐことができます。
引き出しにはお箸やランチマットなど、かさばる小物をすっきり収納できます。
スライド棚の奥には2口のコンセントがついているので、使い勝手もバツグンです。

キャスター(mm)高さ/厚さ:55/42耐荷重(kg)(トレー)5天板耐荷重(kg)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×890総耐荷重(kg)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする