48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000

48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000
48376 EZBO 2WAYテーブル(小) MBR 不二貿易 06077000

EZBO 2WAYテーブル(小) MBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06077000品番48376
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

センターもサイドもどちらも楽しめる!便利な2WAYテーブル
木の温もりが感じられる木板と全体をぎゅっと引き締めるブラックスチールの相性がバツグンのスマートなデザインです。
ソファやベッドの下に脚が差し込めるので、天板をぐっと引き寄せて使用することができます。
縦置きにすると高さ53.5cmでソファの傍に置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪
広い面を天板にするとちょっとしたセンターテーブルに。使う場所や用途に応じて、使い分けることができます。
横置きにすると天板は幅48×奥行30cmでパソコンも置けるサイズ感です。
家具の組み立て初心者さんでも10分程度で組立つ簡単仕様です。

耐荷重(kg)横置:10、縦置:5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×535

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする