曜日別特売
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186

YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186
YGT-120+ECT-S710 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善) 06077186

草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06077186
品番
YGT-120+ECT-S710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

約1.1kgで軽量!女性でもラクラク使えるグラストリマー。キワ刈りや草が茂っている場所でも使用可能。
ナットを外せばコンパクトに収納できます。安全ボタンを押しながらスイッチを押すと始動する安全設計。
【仕様】
◇定格電圧:AC100V
◇消費電力:140W
◇無負荷回転数:約13500min-1
◇刈込幅:120mm
◇付属品樹脂刃:取付穴径6mm
◇定格時間:30分
◇絶縁方式:回 二重絶縁
◇メーカー保証:1年
◇標準付属品:樹脂刃×6枚、ループハンドル、安全カバー、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書
【延長コード】
◇ソフトケーブル(1口タイプ)10m
◇7A・125V(合計700W)まで
【樹脂ブレード】幅12×奥行1.6×厚み0.5cm
【スチールブレード】幅11×奥行11×厚み0.1cm

用途
ガーデニングや芝刈作業などに。ミニグラストリマー 軽量 2Way 樹脂刃 スチール刃 刈込幅120mm 除草 雑草
取扱説明書:(6.88MB)
注意
※替刃セットは、標準付属品に加え樹脂刃(LBCK-120/10枚入り)とスチール刃(GTB-110)が1枚付きます。延長コード10mの付属セットもお選び頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする