芝刈り機 AC電源 ポール式 刈込幅160mm 10m延長コード付 補助車輪付き
コンセントに挿すだけで使用可能。均一にラクラク刈れる芝刈機。小回りがきいて、壁際や庭石まわりの芝刈りに最適。
身長に合わせて調節でき立ったまま芝刈り作業が可能。安全ボタン式(安全ボタンを押しながらスイッチを握ると始動)。
【仕様】
◇電圧:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:150W
◇電流:1.65A
◇回転数:約1300min-1
◇刈込幅:約160mm
◇ブレード方式:両刃回転方式
◇刃の材質:特殊鋼 クロムコーティング
◇本体質量:単品1.84kg
◇絶縁方式:回 二重絶縁
◇定格時間:30分
- 用途
- お庭のお手入れに。芝刈り機 芝刈機 草刈り機 草刈機 AC電源 ポール式 刈込幅160mm 10m延長コード付 補助車輪付き タイヤ 伸縮 コンセント 芝生 雑草 ガーデニング 庭 メンテナンス
- 付属品
- 補助キャスター×1、ブレードカバー×1、延長コード10m×1、取扱説明書×1
- 質量(kg)
- 1.84
- 電流(A)
- 1.65
- 消費電力(W)
- 150
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 約1300
- 電圧(V)(50/60Hz)
- AC100
- 刈込み幅(mm)
- 約160
- 定格時間(分)
- 30
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【本体】17×13.5×88~116
- 内容量
- 1セット
注意
※替刃セットには、専用替刃として『YLBK-160』が1枚付いてきます。刈払機 の新着商品
カテゴリ















![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
![超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物] 超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089610-261015-02.jpg)




