曜日別特売
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438

99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438
99474 ガラスコレクションボックス BK 不二貿易 06077438

ガラスコレクションボックス BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06077438品番99474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

省スペースで楽しむガラスコレクションボックス
フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。 埃から守り、綺麗な状態で展示できます。
幅35.5×奥行28.5cmのスペースで自由にレイアウトを楽しめます。
扉はマグネット式で手軽に開閉できます。
お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。
ダボがついているので、組み合わせて使用できます。
ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのガラス受けを採用。

厚さ(mm)強化ガラス棚板:5寸法(mm)ガラス棚板:380×285高さ(mm)450耐荷重(kg)ガラス棚板:5天板厚さ(mm)18奥行D(mm)365幅W(mm)425

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする