48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535

48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535
48379 EZBO 2WAYテーブル(大) NA 不二貿易 06077535

EZBO 2WAYテーブル(大) NA

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個注文コード06077535品番48379
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

センターもサイドもどちらも楽しめる!便利な2WAYテーブル
木の温もりが感じられる木板と全体をぎゅっと引き締めるブラックスチールの相性がバツグンのスマートなデザインです。
ソファやベッドの下に脚が差し込めるので、天板をぐっと引き寄せて使用することができます。
縦置きにすると高さ67.5cmでソファの傍に置くとちょうどいい高さ。飲み物やスマホなど気軽に置けて便利♪
広い面を天板にするとちょっとしたセンターテーブルに。使う場所や用途に応じて、使い分けることができます。
横置きにすると天板は幅60×奥行40cmでパソコンも置けるサイズ感です。
家具の組み立て初心者さんでも10分程度で組立つ簡単仕様です。

幅(mm)400高さ(mm)675奥行(mm)420耐荷重(kg)横置:15、縦置:10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする