38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666

38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666
38418 UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847) 不二貿易 06077666

UVローテーブル ルーチェ 90WH(12847)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06077666品番38418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フラットデザインの折りたたみテーブル
天板や脚がフラットなデザインの、スタイリッシュでシンプルなローテーブルです。
幅90×奥行60cmの天板で、パソコンや雑誌を広げても余裕のスペースです。
天板にはUV塗装を施しておりキズがつきにくく、また鏡のような高級感のある仕上がりに。
折りたたんだ時の厚さが7cmなので隙間に収納可能です。
ストッパーがついており勝手に閉じて怪我をする心配がありません。
脚裏にはすべり止めがついているので、床のキズ防止にも役立ちます。

天板耐荷重(kg)8天板厚さ(mm)18外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×320折りたたみ寸法(mm)900×600×70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする