74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727

74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727
74577 インキャビネット CD-865 不二貿易 06077727

インキャビネット CD-865

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個注文コード06077727品番74577
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
耐荷重(kg)引出1杯:3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×560×620引出し有効内寸法(mm)上段:315×420×70、中段:315×420×100、下段:315×420×260

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52945148
2020-07-20
用途: コンピューターによる報告書作成時必要な文房具などを入れている
医療・福祉・介護関連業

長机にコンピューターを3台並べて使用しているので3人並んで作業を行う時に文房具などの必要がある人の横に移動でき、作業台としても使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする