#174010 可変伸縮立鎌 210mm カネコ総業 06078628

#174010 可変伸縮立鎌 210mm カネコ総業 06078628
#174010 可変伸縮立鎌 210mm カネコ総業 06078628
#174010 可変伸縮立鎌 210mm カネコ総業 06078628
#174010 可変伸縮立鎌 210mm カネコ総業 06078628

可変伸縮立鎌 210mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード06078628品番#174010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

遠くの畑にも持っていきやすく、保管も安全にラクラク!!
危険で大変邪魔になっていましたが、頭部が折りたため、さらに伸縮できるポールを採用。
コンパクトで持ちやすく、収納しやすいので、車のトランクやバックに入れて簡単に持ち運べます。
頭を折り畳むと最短約785mmになります。
刃先は高周波再研磨品で切れ味最高!
いままでにない、画期的な商品です。

全長(mm)頭収納時:785アイボリー本体寸法(mm)【全長×幅×奥行】約830~1330× 210× 120本体質量(g)約815素材頭部/スチール、柄部/スチール・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする