曜日別特売
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267

74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267
74075 卓上ガラスコレクションケース コーナー BK 不二貿易 06079267

卓上ガラスコレクションケース コーナー BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06079267品番74075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スペースを活用したコーナー型卓上ガラスコレクションケース
収納棚やテレビ台などの上に置ける卓上型デザイン。お気に入りのコレクションやアクセサリーなどをホコリから守り、綺麗な状態で展示できます。
お部屋の角にピッタリ収まるコーナータイプ。デッドスペースを有効活用できます。
奥行のあるスペースで自由にレイアウトを楽しめます。内寸高さは上段18.5cm、下段19.5cmです。
扉はマグネット式で手軽に開閉できます。
お気に入りのコレクションを様々な角度から楽しめる背面ミラー仕様です。
透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。

厚さ(mm)ガラス棚板:5寸法(mm)ガラス棚板:315×315高さ(mm)425有効内寸(mm)上段:315×315×185、下段:320×320×195耐荷重(kg)ガラス棚板:3奥行D(mm)350幅W(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする