85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441

85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441
85409 コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン 不二貿易 06079441

コンパクトテーブルチェアーセット ルーキー ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06079441品番85409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パタッと折りたためてコンパクトな「テーブル&チェアセット」
ちょっとした作業や勉強など、使いたいときだけ使用できるちょうどいい一人用デスク&チェアです。
天板は幅50×奥行40cmあるので、パソコンを置いたり資料を読んだりと使いやすいサイズです。
チェアの座面は幅28×奥行28cmと余裕のあるサイズ感。来客用のチェアとしても活躍します。
飽きの来ないすっきりとした形のデザインで、置く場所を選ばずお部屋に馴染みます。
テーブル・チェアともにコンパクトなサイズなので、女性でもカンタンに持ち運びができます。
折りたたんだ厚さはテーブルは約5cm、チェアは約6.7cmとコンパクトなので、隙間にサッと収納できます。

幅(mm)503寸法(mm)チェア:325×310×460、座面:280×280質量(kg)テーブル:4高さ(mm)696奥行(mm)480耐荷重(kg)チェア:80天板寸法(mm)500×400天板耐荷重(kg)テーブル:15座面高さ(mm)460折りたたみ寸法(mm)テーブル:500×50×833、チェア:330×83×670

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする