85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696

85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696
85847 ディノ ボックススツール W38 DBR 不二貿易 06079696

ディノ ボックススツール W38 DBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06079696品番85847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

座れる!たためる!収納できる!多機能ボックススツール
耐荷重80kgのしっかりとした作りで、大人も座ることができます。
幅34.5×奥行34.5×高さ33.5cmの収納スペース。雑誌やA4サイズが縦にも横にも入る、うれしいサイズ感。
使わないときは折りたたんで、厚さ9cmまでコンパクトに。収納時に余計なスペースを取りません。
座面は厚さ5cmのウレタン素材で、快適な座り心地です。
オットマンとしてもちょうどいい高さ40cm。お手持ちのソファに合わせてご使用いただけます。
ファブリック素材なのでソファにも合わせやすく、軽くて持ち運びも簡単。おしゃれで便利なボックススツールです。

耐荷重(kg)座面:80内寸(mm)345×345×335座面高さ(mm)400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする