不二貿易
ステンレス ラウンドペダルペール 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06080177
品番
78831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス/バケツ部分:ポリプロピレン
形状
丸形
容量(L)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×255×278
商品タイプ
本体+フタ
ステンレス箔厚さ(mm)
0.33~0.35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません