曜日別特売
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351

61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351
61881 ラタン スクリーン 3連 BR 不二貿易 06080351

ラタン スクリーン 3連 BR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06080351品番61881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リゾート空間を演出するラタンスクリーン
パブリックスペースとプライベートスペースを簡単に仕切ることができ、来客の際の目隠しにも使用できます。
自然な風合いを感じられる天然素材のラタンは空間に温もりを与えてくれます。
程よく隙間のあるデザインなので、エアコンの風を遮ることなく快適に過ごせます。
スクリーン1枚あたり幅40×奥行2.7×高さ150cmで大きすぎず使いやすいサイズ感です。
ラタン素材で軽量なため、お掃除のときもサクッと動かすことができます。
折りたたむと幅8.5cmになり、隙間に収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン1枚当り:400×27×1500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×270×1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1につき5,800/税込6,380
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする