SKF(日本エスケイエフ)
機械調整用シムパック TMAS
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・トラスコ品番・ボルト穴径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.7
トラスコ品番
565-0888
ボルト穴径(Φmm)
21
注文コード
06084037
品番
TMAS 75-070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
機械の高さを簡単・正確に調整できる、精密に機械加工されたシムです。
正確で長持ちする高さ調整が行える高品質シムは、時間を節約するとともに機械の高信頼性運転を支援します。
用途
機械の高さ調節に。
トラスコ品番
565-0888
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.7
ボルト穴径(Φmm)
21
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
75×75×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】