フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ
・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。\n・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。\n・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。\n・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。\n・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。\n・商品記号により、レバーの向きが選択できます。\n PMV-L-TZB:ピン収納時にレバーが左向き\n PMV-R-TZB:ピン収納時にレバーが右向き\n
- 内容量
- 1個
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
カテゴリ