曜日別特売

機械調整用シムパック TMAS

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
565-0878
ボルト穴径(Φmm)
55
注文コード
06084046
品番
TMAS 200-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

機械の高さを簡単・正確に調整できる、精密に機械加工されたシムです。
正確で長持ちする高さ調整が行える高品質シムは、時間を節約するとともに機械の高信頼性運転を支援します。

用途
機械の高さ調節に。
トラスコ品番
565-0878
長さ(mm)
200
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.1
ボルト穴径(Φmm)
55
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
200×200×0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする