曜日別特売
JCCN200F チップ JCCN(R/L) タンガロイ 06085012

チップ JCCN(R/L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード06085012品番JCCN200F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
形状正方形90°切刃長さ(mm)12厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする