TOTO
Vシリーズウォールキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
間口W(mm)
150
タイプ
サイドオープン 1段引き出し スライドラック 左吊元
色(扉)
ホワイト
注文コード
06085327
品番
LTSA150BLA
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W・タイプ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
150
高さH(mm)
1900
付属品
可動棚2枚付き トレイ付き
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
サイドオープン 1段引き出し スライドラック 左吊元
色(扉)
ホワイト
あふれ面高さ(mm)
800用