LTSA150BRK Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085363

LTSA150BRK Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085363
LTSA150BRK Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085363

Vシリーズウォールキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個間口W(mm)150タイプサイドオープン 1段引き出し スライドラック 右吊元色(扉)ミュートグレー注文コード06085363品番LTSA150BRK
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
間口W(mm)150高さH(mm)1900付属品可動棚2枚付き トレイ付き材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプサイドオープン 1段引き出し スライドラック 右吊元色(扉)ミュートグレーあふれ面高さ(mm)800用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする