LTSA250ARK Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085424

LTSA250ARK Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085424
LTSA250ARK Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085424

Vシリーズウォールキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個間口W(mm)250タイプ両面使い 1枚扉 1段引き出し 右吊元色(扉)ミュートグレー注文コード06085424品番LTSA250ARK
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
間口W(mm)250高さH(mm)1850付属品棚板3枚付き(可動棚2枚付き)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ両面使い 1枚扉 1段引き出し 右吊元色(扉)ミュートグレーあふれ面高さ(mm)750用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする