TOTO
Vシリーズウォールキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
間口W(mm)
250
タイプ
両面使い 1枚扉 1段引き出し 左吊元
色(扉)
ホワイト
注文コード
06085442
品番
LTSA250BLA
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W・タイプ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
250
高さH(mm)
1900
付属品
棚板3枚付き(可動棚2枚付き)
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
両面使い 1枚扉 1段引き出し 左吊元
色(扉)
ホワイト
あふれ面高さ(mm)
800用