TOTO
Vシリーズウォールキャビネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
間口W(mm)
300
タイプ
2枚扉 2段引き出し 左吊元
色(扉)
ミュートグレー
注文コード
06085546
品番
LTSA300ARK
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口W・タイプ・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
300
高さH(mm)
1850
付属品
棚板3枚付き(可動棚2枚付き)
材質
木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
タイプ
2枚扉 2段引き出し 左吊元
色(扉)
ミュートグレー
あふれ面高さ(mm)
750用