LTSA450BRP Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085738

LTSA450BRP Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085738
LTSA450BRP Vシリーズウォールキャビネット TOTO 06085738

Vシリーズウォールキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個間口W(mm)450タイプ2枚扉 2段引き出し 左吊元色(扉)ペールピンク注文コード06085738品番LTSA450BRP
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
間口W(mm)450高さH(mm)1900付属品棚板3枚付き(可動棚2枚付き)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ2枚扉 2段引き出し 左吊元色(扉)ペールピンクあふれ面高さ(mm)800用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする