LYA301LP Vシリーズサイドキャビネット TOTO 06085826

Vシリーズサイドキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
間口W(mm)300
色(扉)ペールピンク
タイプ1枚扉 左吊元
内容量1個注文コード06085826品番LYA301LP
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ1枚扉 左吊元色(扉)ペールピンク間口W(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,780/税込1,958
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする