LYA451RA Vシリーズサイドキャビネット TOTO 06085896

Vシリーズサイドキャビネット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
間口W(mm)450
色(扉)ホワイト
タイプ1枚扉 右吊元
内容量1個注文コード06085896品番LYA451RA
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製タイプ1枚扉 右吊元色(扉)ホワイト間口W(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする